Norlys - Markfeste 113 - 113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Materiale - Andre
Lengde - 80 mm
Bredde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042891130001
Elnummer
3101749
Leverandørens varenummer
113
Typebeskrivelse
3101749
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Lengde:
80 mm
Bredde:
140 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
500 mm
Markfeste for Namsos pullerter Art. 1931 og 1932


