Norlys - Markfeste 1231 - 1231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Materiale - Andre
Lengde - 125 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042891231005
Elnummer
3185546
Leverandørens varenummer
1231
Typebeskrivelse
3185546
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Lengde:
125 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
500 mm
Tilbehør for Stavanger og Egersund pullerter. Gjelder for Stavanger Art. 1240, 1243, 1244, 1246, 1247 og 1247, Egersund 1280 og 1285


