Norlys - Markfeste 1908 For Molde - 1908
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Materiale - Andre
Lengde - 110 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7042891908006
Elnummer
3120063
Leverandørens varenummer
1908
Typebeskrivelse
3120063
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Lengde:
110 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
500 mm
Markfeste for nedgraving. Tilbehør for Molde og Asker pullert