Norlys - Modena Big 382 Stolpe Hvit - 382W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 2200...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042893820016
Elnummer
3185302
Leverandørens varenummer
382W
Typebeskrivelse
3185302
Lampetype:
Lyspære
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2200...4000 K
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
E27
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
nei
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Uten
Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
25...25 °C
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
Ja
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Kabellengde:
2,3 m
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0
Bredde:
930 mm
Høyde/dybde:
0 mm
Lengde:
2920 mm
Diameter:
0 mm
KVR-signal:
50...50 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Glasset er slagfast klar polykarbonat.
Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom boltehull er 20,5cm (3 bolter).
Festejern og markfeste bestilles separat. Artikkel 305 Festejern/betongforankring. Artikkel 306 Markfeste for nedgraving.
Modena leveres i fargene sort og hvit.
Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetting, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lyktehoder.


