Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Norlys - Modena Big 384 Port Hvit - 384W

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - Lyspære

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042893840014

Elnummer

3185300

Leverandørens varenummer

384W

Typebeskrivelse

3185300

Lampetype:

Lyspære

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Fargetemperatur:

2200...4000 K

Høyde/dybde:

730 mm

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med baseplate:

Ja

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

0...0 mA

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Lysfordeler:

Uten

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0

Bredde:

320 mm

Lengde:

320 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Portstolpe i klassisk design. Lampen er 73cm høy og 32cm bred.
Slagfast klar polykarbonat.
Sokkeldiameter 20cm. Avstand mellom de to boltehullene er 9cm. Festejern bestilles separat.
Modena leveres i fargene sort og hvit.
Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetting, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lyktehoder Sto
lpe i klassisk design. Lampen er 73cm høy og 32cm bred.