Norlys - Nordkapp526,Aluminium,2x10-13W - 526AL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Veggmontering - Ja
Egnet for pendeloppheng - nei
Egnet for himling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042895260094
Elnummer
3110003
Leverandørens varenummer
526AL
Typebeskrivelse
3110003
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet til påbygging:
Ja
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Lampetype:
Kompaktlysrør
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
G24d-1
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Aluminium
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driver inkludert:
Ja
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Isoleringsklasse:
I
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Bredde:
260 mm
Høyde/dybde:
90 mm
Lengde:
340 mm
Opalhvit polykarbonat.
Nordkapp leveres i fargene aluminium og hvit.


