Norlys - Opal kuppel Bologna - 1024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Materiale - Andre
Lengde - 250 mm
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042891024003
Elnummer
3120058
Leverandørens varenummer
1024
Typebeskrivelse
3120058
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Lengde:
250 mm
Bredde:
250 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
250 mm
Reserve glass


