Norlys - Rena 1633 Sort - 1633B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Kapslingsfarge - Svart
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 40000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042891633069
Elnummer
3110086
Leverandørens varenummer
1633B
Typebeskrivelse
3110086
Lampetype:
LED utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsfarge:
Svart
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
40000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Maks systemeffekt:
5,5 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
GU10
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
0...0 mA
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Justerbar:
nei
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for lampeeffekt:
5,5...5,5 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
0,85
Bredde:
130 mm
Høyde/dybde:
0 mm
Lengde:
182 mm
Ytre diameter:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Maks last:
1000 kg
Overrullbar:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Tilkoblingstype:
Andre
Pluggbar elektrisk tilkobling:
nei


