Norlys - STOCKHOLM 289-60 GALV - 289GA 60
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Stolpelampe
Med lyskilde - nei
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 2200...4000 K
Med Fotplate - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042892896036
Elnummer
3109922
Leverandørens varenummer
289GA 60
Typebeskrivelse
3109922
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med lyskilde:
nei
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2200...4000 K
Med Fotplate:
Ja
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Lampetype:
Lyspære
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E27
Kapslingsmateriale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Kapslingsfarge:
Edelstål
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Nominell strøm:
0...0 mA
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Lysfordeler:
Uten
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK10
Isoleringsklasse:
II
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0
Bredde:
165 mm
Høyde/dybde:
490 mm
Lengde:
490 mm
Diameter:
165 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre


