Norlys - TELESKOPSTOLPE 30101B SORT Ø50 mm - 30101B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sekskantet
Toppdiameter - 50 mm
Materiale - Aluminium
Farge - Svart
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042893010165
Elnummer
3100179
Leverandørens varenummer
30101B
Typebeskrivelse
3100179
Modell / utførelse:
Sekskantet
Toppdiameter:
50 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Svart
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Beskyttelse av basedelen:
Uten
Total lengde:
3,5 m
Med baseplate:
Ja
Stolpe 30101 Sort. For offentlig og privatbruk. Teleskop, max 350cm. Passer til lyktehoder med ø50mm. Passer til festejern 305 og markfeste 306. Ta høyde for vær og vind forhold når en bestemmer høyde og fundament. Passer til flere klassiske lyktehoder fra Norlys. Feks 3104154 eller 3104153. RAL 9005