Norlys - TELESKOPSTOLPE 3011 SORT Ø50 mm - 3011B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 50 mm
Materiale - Aluminium
Farge - Svart
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042893011063
Elnummer
3100198
Leverandørens varenummer
3011B
Typebeskrivelse
3100198
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
50 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Svart
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Beskyttelse av basedelen:
Uten
Total lengde:
2,2 m
Med baseplate:
Ja
Teleskop, max 220cm. Passer til lyktehoder med ø50mm. Passer til festejern 405 og markfeste 406. Reservestolpe for Oslo, Lund, Stockholm, Lofoten etc. RAL 9005. Koblingsboks i bunn.