Norsk Wavin - 10 cm gul varselnett med søketråd OBS Telekabel, 500 m - 70009260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Tekst / symbol
Farge - Gul
Lengde - 500 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - nei
Detektbar - Ja
Emballasje og betingelser
500 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459264169
Elnummer
2835831
Leverandørens varenummer
70009260
Typebeskrivelse
2835831
Påtrykt:
Tekst / symbol
Farge:
Gul
Lengde:
500 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Detektbar:
Ja
Bredde:
100 mm
Varselnett
BREEAMPDF


