Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Norsk Wavin - 10 cm orange varselnett OBS Kabel, 500m - 70009255

KopierKopier
Norsk Wavin - 10 cm orange varselnett OBS Kabel, 500m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Tekst / symbol

  • Farge - Oransje

  • Lengde - 500 m

  • Motstandsdyktig mot kjemikalier - nei

  • Detektbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 500 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459264114

Elnummer

2835821

Leverandørens varenummer

70009255

Typebeskrivelse

2835821

Påtrykt:

Tekst / symbol

Farge:

Oransje

Lengde:

500 m

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Detektbar:

nei

Bredde:

100 mm

Varselnett