Norsk Wavin - 10mm endemuffe m/passiv vandbl - 4034756
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Indre diameter - 10 mm
Materialkvalitet - Andre
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3306494009879
Elnummer
2861893
Leverandørens varenummer
4034756
Typebeskrivelse
2861893
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Indre diameter:
10 mm
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Polert overflate:
nei
Med gummipakning:
Ja
10mm endemuffe m/passiv vandbl


