Utgått

Norsk Wavin - 10mm samlemuffe m/aktiv vandbl - 4034751

KopierKopier
Norsk Wavin - 10mm samlemuffe m/aktiv vandbl

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Indre diameter - 10 mm

  • Materialkvalitet - Andre

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3306494009817

Elnummer

2861883

Leverandørens varenummer

4034751

Typebeskrivelse

2861883

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Indre diameter:

10 mm

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Polert overflate:

nei

Med gummipakning:

Ja

10mm samlemuffe m/aktiv vandbl