Utgått

Norsk Wavin - 1x 40*3,4mm rød pe fiberrør dl ri 500m - 3063751

KopierKopier
Norsk Wavin - 1x 40*3,4mm rød pe fiberrør dl ri 500m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Rød

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 33,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Indre diameter:

33,2 mm

Ytre diameter:

40 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Fiberrør 1x40mm dl rør rød 500m inkl trommel