Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Norsk Wavin - 20 cm grønn varselnett OBS Kabel, 300 m - 70009258

KopierKopier
Norsk Wavin - 20 cm grønn varselnett OBS Kabel, 300 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Tekst / symbol

  • Farge - Grønn

  • Lengde - 300 m

  • Motstandsdyktig mot kjemikalier - nei

  • Detektbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 300 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459264145

Elnummer

2835812

Leverandørens varenummer

70009258

Typebeskrivelse

2835812

Påtrykt:

Tekst / symbol

Farge:

Grønn

Lengde:

300 m

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Detektbar:

nei

Bredde:

200 mm

Varselnett