Norsk Wavin - 20 cm gul varselnett med søketråd OBS Telekabel, 300 m - 70009265
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Tekst / symbol
Farge - Grønn
Lengde - 300 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - nei
Detektbar/Søkbar - Ja
Emballasje og betingelser
300 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459264213
Elnummer
2835842
Leverandørens varenummer
70009265
Typebeskrivelse
2835842
Påtrykt:
Tekst / symbol
Farge:
Grønn
Lengde:
300 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Detektbar/Søkbar:
Ja
Bredde:
200 mm
Varselnett
BREEAMPDF


