Norsk Wavin - 20 cm gul varselnett med søketråd OBS Kraftkabel, 300 m - 70009263
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Tekst / symbol
Farge - Rød
Lengde - 300 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - nei
Detektbar - Ja
Emballasje og betingelser
300 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459264190
Elnummer
2835840
Leverandørens varenummer
70009263
Typebeskrivelse
2835840
Påtrykt:
Tekst / symbol
Farge:
Rød
Lengde:
300 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Detektbar:
Ja
Bredde:
200 mm
Varselnett
BREEAMPDF


