Norsk Wavin - 20 cm gul varselnett OBS Telekabel, 300 m - 70009257
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Tekst / symbol
Farge - Gul
Lengde - 300 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - nei
Detektbar - nei
Emballasje og betingelser
300 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459264138
Elnummer
2835811
Leverandørens varenummer
70009257
Typebeskrivelse
2835811
Påtrykt:
Tekst / symbol
Farge:
Gul
Lengde:
300 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Detektbar:
nei
Bredde:
200 mm
Varselnett
BREEAMPDF


