Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Norsk Wavin - 3x40/36mm SUB rør farge Rød à 500m. - 3063786

KopierKopier
Norsk Wavin - 3x40/36mm SUB rør farge Rød à 500m.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Rød

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 35,6 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525392017

Elnummer

2862449

Leverandørens varenummer

3063786

Typebeskrivelse

2862449

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Indre diameter:

35,6 mm

Ytre diameter:

40 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Fiberrør flerkammer SUB Dy=40mm, Di=36mm. Rørene leveres på engangstrommel à 500m. Farge Rød. Materiele PE. NB! Kan ikke legges direkte i grunnen. Må ha et varerør/beskyttelsesrør utenpå. Rørene leveres med langsgående riller for å optimalisere blåselengder.