Utgått

Norsk Wavin - 5mm endestop til minirør - 20020024

KopierKopier
Norsk Wavin - 5mm endestop til minirør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Indre diameter - 5 mm

  • Ytre diameter - 13 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3306494010172

Elnummer

2861876

Leverandørens varenummer

20020024

Typebeskrivelse

2861876

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Indre diameter:

5 mm

Ytre diameter:

13 mm

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Polert overflate:

nei

Med gummipakning:

Ja

DuraFit 5mm endestopp til minirør.
Dura-Line sine produkter er tested ved deres testsenter i Motz, Frankrike for å opprettholde den høye kvaliteten. Produktene er sertifisert med ISO 9001, ISO 14001 og ISO 18001. Videre er Dura-Line den eneste Europeiske produsenten med den strenge SKZ sertifiseringen.

https://www.duraline-europe.com/en/accessories/MicroDuct-Connection-and-Termination/DuraEndCap-2442