Norsk Wavin - 7mm endemuffe m/passiv vandblo - 4034754
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Indre diameter - 7 mm
Ytre diameter - 10 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3306494009855
Elnummer
2861892
Leverandørens varenummer
4034754
Typebeskrivelse
2861892
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Indre diameter:
7 mm
Ytre diameter:
10 mm
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Polert overflate:
nei
Med gummipakning:
Ja
7mm endemuffe m/passiv vandblo


