Utgått

Norsk Wavin - 7mm samlemuffe m/aktiv vandblo - 4034753

KopierKopier
Norsk Wavin - 7mm samlemuffe m/aktiv vandblo

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Indre diameter - 7 mm

  • Materialkvalitet - Andre

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3306494009848

Elnummer

2861882

Leverandørens varenummer

4034753

Typebeskrivelse

2861882

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Indre diameter:

7 mm

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Polert overflate:

nei

Med gummipakning:

Ja

7mm samlemuffe m/aktiv vandblo