Utgått

Norsk Wavin - Bend 15 gr. R=2000 rød 160mm - 3063692

KopierKopier
Norsk Wavin - Bend 15 gr. R=2000 rød 160mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525326418

Elnummer

2860112

Leverandørens varenummer

3063692

Typebeskrivelse

2860112

Langbend i PP 160mm. 15 grader, radius 2000mm, farge rød. Bendene har samme spesifikkasjoner som rør i 110mm el.nr. 2857476