Utgått

Norsk Wavin - BEND 15GR. R=2000 RØD 110MM - 3063680

KopierKopier
Norsk Wavin - BEND 15GR. R=2000 RØD 110MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525257415

Elnummer

2860056

Leverandørens varenummer

3063680

Typebeskrivelse

2860056

Langbend i PP 110mm. 15 grader, radius 2000mm, farge rød. Bendene har samme spesifikkasjoner som rør i 110mm el.nr. 2859102