Utgått

Norsk Wavin - BEND 15GR. R=2000 GUL 110MM - 3063765

KopierKopier
Norsk Wavin - BEND 15GR. R=2000 GUL 110MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525338084

Elnummer

2860078

Leverandørens varenummer

3063765

Typebeskrivelse

2860078

Langbend i PP 110mm. 15 grader, radius 2000mm, farge gul. Bendene har samme spesifikkasjoner som rør i 50mm el.nr. 2860039