Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Norsk Wavin - Bend 30 gr. R=2000 rød 160mm - 3063693

KopierKopier
Norsk Wavin - Bend 30 gr. R=2000 rød 160mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525326425

Elnummer

2860114

Leverandørens varenummer

3063693

Typebeskrivelse

2860114

Langbend i PP 160mm. 30 grader, radius 2000mm, farge rød. Bendene har samme spesifikkasjoner som rør i 110mm el.nr. 2857476