Utgått

Norsk Wavin - Bend KFS sort 110mm 45gr r=800 - 4056065

KopierKopier
Norsk Wavin - Bend KFS sort 110mm 45gr r=800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

  • Indre diameter - 99 mm

  • Ytre diameter - 110 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelvern kanaler

EAN/GTIN

5708525316075

Elnummer

2860125

Leverandørens varenummer

4056065

Typebeskrivelse

2860125

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Indre diameter:

99 mm

Ytre diameter:

110 mm

Bend KFS i PE 110mm. 45 grader, radius 800mm, farge sort. Bendene har samme spesifikkasjoner som rør i 110mm el.nr. 2857473