Utgått

Norsk Wavin - Bend KFS sort 50mm 45gr r=550 - 4046579

KopierKopier
Norsk Wavin - Bend KFS sort 50mm 45gr r=550

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 46 mm

  • Ytre diameter - 50 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5905668188556

Elnummer

2860123

Leverandørens varenummer

4046579

Typebeskrivelse

2860123

Indre diameter:

46 mm

Ytre diameter:

50 mm

Farge:

Svart

Bend KFS i PE 50mm. 45 grader, radius 550mm, farge sort. Bendene har samme spesifikasjoner som rør i 50mm el.nr. 2857471