Utgått

Norsk Wavin - Bend KFS sort 75mm 45gr r=800 - 4056152

KopierKopier
Norsk Wavin - Bend KFS sort 75mm 45gr r=800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

  • Indre diameter - 66 mm

  • Ytre diameter - 75 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525261498

Elnummer

2860124

Leverandørens varenummer

4056152

Typebeskrivelse

2860124

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Indre diameter:

66 mm

Ytre diameter:

75 mm

Bend KFS i PE 75mm. 45 grader, radius 800mm, farge sort. Bendene har samme spesifikkasjoner som rør i 75mm el.nr. 2857472