Utgått

Norsk Wavin - Bend KNS sort 50mm 90gr r=550 - 4056155

KopierKopier
Norsk Wavin - Bend KNS sort 50mm 90gr r=550

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

  • Indre diameter - 43 mm

  • Ytre diameter - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525261542

Elnummer

2860127

Leverandørens varenummer

4056155

Typebeskrivelse

2860127

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Indre diameter:

43 mm

Ytre diameter:

50 mm

Bend KFS i PE 50mm. 90 grader, radius 550mm, farge sort. Bendene har samme spesifikkasjoner som rør i 50mm el.nr. 2857471