Norsk Wavin - BERGFESTE M/1 KILE 110MM - 4056171
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lukket - nei
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Stålspiker
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Tilbehør Kabelvern
EAN/GTIN
5708525261801
Elnummer
2811521
Leverandørens varenummer
4056171
Typebeskrivelse
2811521
Lukket:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Stålspiker
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Farge:
Grå
Bergfeste for for festing av 110mm Sorte PE kabelrør, el.nr. 2857473. Leveres med kile som slåes ned i berget.


