Norsk Wavin - Bergfeste til 50mm PE rør - 4056169
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lukket - nei
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Stålspiker
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525261788
Elnummer
2811519
Leverandørens varenummer
4056169
Typebeskrivelse
2811519
Lukket:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Stålspiker
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Farge:
Grå


