Utgått

Norsk Wavin - Bergfeste til 75mm PE rør - 4056170

KopierKopier
Norsk Wavin - Bergfeste til 75mm PE rør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lukket - nei

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Sammenkoblbar - nei

  • Type feste - Stålspiker

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525261795

Elnummer

2811520

Leverandørens varenummer

4056170

Typebeskrivelse

2811520

Lukket:

nei

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Stålspiker

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Maks antall rør:

1

Med innlegg:

nei

Farge:

Grå

Bergfeste for for festing av 75mm Sorte PE kabelrør, el.nr. 2857472. Leveres med kile som slåes ned i berget.