Norsk Wavin - DEKKPLATE 150X6X1,2M - 4056032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Tekst / symbol
Farge - Rød
Lengde - 1,2 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - Ja
Detektbar - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525258733
Elnummer
2835229
Leverandørens varenummer
4056032
Typebeskrivelse
2835229
Påtrykt:
Tekst / symbol
Farge:
Rød
Lengde:
1,2 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Detektbar:
nei
Bredde:
150 mm
Dekkplater til beskyttelse av kabel B=150mm L=25m Tykkelse 6mm. Farge Rød


