Norsk Wavin - DEKKPLATE 150X6X25M - 4056023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Tekst / symbol
Farge - Rød
Lengde - 25 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - Ja
Detektbar - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525258672
Elnummer
2835215
Leverandørens varenummer
4056023
Typebeskrivelse
2835215
Påtrykt:
Tekst / symbol
Farge:
Rød
Lengde:
25 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Detektbar:
nei
Bredde:
150 mm
Dekkplater til beskyttelse av kabel B=150mm L=1200mm Tykkelse 6mm. Byggelengde=1000mm. Farge Rød


