Norsk Wavin - DEKKPLATE 300X6X1,2M - 4056043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Tekst / symbol
Farge - Rød
Lengde - 1,2 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - Ja
Detektbar - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525258740
Elnummer
2835216
Leverandørens varenummer
4056043
Typebeskrivelse
2835216
Påtrykt:
Tekst / symbol
Farge:
Rød
Lengde:
1,2 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Detektbar:
nei
Bredde:
300 mm
Dekkplater til beskyttelse av kabel B=300mm L=1200mm Tykkelse 6mm. Byggelengde=1000mm. Farge Rød


