Norsk Wavin - DEKKPLATE 300X6X25M - 4056056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Tekst / symbol
Farge - Rød
Lengde - 25 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - Ja
Detektbar - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525258757
Elnummer
2835220
Leverandørens varenummer
4056056
Typebeskrivelse
2835220
Påtrykt:
Tekst / symbol
Farge:
Rød
Lengde:
25 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Detektbar:
nei
Bredde:
300 mm
Dekkplater til beskyttelse av kabel B=300mm L=25m Tykkelse 6mm. Farge Rød


