Utgått

Norsk Wavin - DL 2x32mm emin=2,9 1300m - 3064522

KopierKopier
Norsk Wavin - DL 2x32mm emin=2,9 1300m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Rød

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 26,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525404611

Elnummer

2862526

Leverandørens varenummer

3064522

Typebeskrivelse

2862526

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Indre diameter:

26,2 mm

Ytre diameter:

32 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Fiberrør for direkteforlegging(DL). Dy=32mm, Di=26,2mm . 2 rør som er sveiset sammen på en folie. Frage rød. Leveres på engangstrommel à 1300m. Rørene har innvendig langsgående riller for å få optimale blåselengder.