Norsk Wavin - DV KABELRØR 160MM RØD - 3063853
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Stiv
Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter - 135 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525258504
Elnummer
2857423
Leverandørens varenummer
3063853
Typebeskrivelse
2857423
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter:
135 mm
Ytre diameter:
160 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Dobbelvegget kabelrør med fast sveisemuffe. Dy=160mm, Di=135mm. Farge Rød. Godkjendt etter prNS2968.


