Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Norsk Wavin - DV KABELRØR 110MM BLÅ - 3063686

KopierKopier
Norsk Wavin - DV KABELRØR 110MM BLÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525258016

Elnummer

2862648

Leverandørens varenummer

3063686

Typebeskrivelse

2862648

Dobbelvegget kabelrør med fast sveisemuffe. Dy=110mm, Di=94mm. Farge Blå. Godkjendt etter NS2968.