Norsk Wavin - DV KABELRØR 110MM GRØNN - 3063850
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Grønn
Modell / utførelse - Stiv
Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter - 94 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525258474
Elnummer
2857480
Leverandørens varenummer
3063850
Typebeskrivelse
2857480
Materiale:
Plast
Farge:
Grønn
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter:
94 mm
Ytre diameter:
110 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Dobbelvegget kabelrør med fast sveisemuffe. Dy=110mm, Di=94mm. Farge Grønn. Godkjendt etter NS2968.


