Utgått

Norsk Wavin - DV KABELRØR 110MM ORANGE - 3063627

KopierKopier
Norsk Wavin - DV KABELRØR 110MM ORANGE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Oransje

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

  • Indre diameter - 94 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525257941

Elnummer

2857481

Leverandørens varenummer

3063627

Typebeskrivelse

2857481

Materiale:

Plast

Farge:

Oransje

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

Indre diameter:

94 mm

Ytre diameter:

110 mm

Materialkvalitet:

Polypropylen

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Dobbelvegget kabelrør med fast sveisemuffe. Dy=110mm, Di=94mm. Farge Orange. Godkjendt etter NS2968.