Norsk Wavin - DV KABELRØR 50MM GUL - 3064787
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Gul
Modell / utførelse - Stiv
Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter - 42 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525304911
Elnummer
2857467
Leverandørens varenummer
3064787
Typebeskrivelse
2857467
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter:
42 mm
Ytre diameter:
50 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Dobbelvegget kabelrør med fast sveisemuffe. Dy=50mm, Di=42mm. Farge Gul. Produsert etter NS2968.


