Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Norsk Wavin - DV KABELRØR 50MM RØD - 3065576

KopierKopier
Norsk Wavin - DV KABELRØR 50MM RØD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Rød

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

  • Indre diameter - 42 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525260927

Elnummer

2857418

Leverandørens varenummer

3065576

Typebeskrivelse

2857418

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

Indre diameter:

42 mm

Ytre diameter:

50 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Dobbelvegget kabelrør med fast sveisemuffe. Dy=50mm, Di=42mm. Farge Rød. Produsert etter prNS2968.