Utgått

Norsk Wavin - DV KABELRØR 75MM RØD - 3065577

KopierKopier
Norsk Wavin - DV KABELRØR 75MM RØD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Rød

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

  • Indre diameter - 63 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525260934

Elnummer

2857419

Leverandørens varenummer

3065577

Typebeskrivelse

2857419

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

Indre diameter:

63 mm

Ytre diameter:

75 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Dobbelvegget kabelrør med fast sveisemuffe. Dy=75mm, Di=65mm. Farge Rød. Produsert etter prNS2968.