Norsk Wavin - DVR 110mm gul à 50m - 3071749
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Gul
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter - 94 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525516079
Elnummer
2862413
Leverandørens varenummer
3071749
Typebeskrivelse
2862413
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter:
94 mm
Ytre diameter:
110 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Dobbelvegget kabelrør 110mm på kveil. Farge Gul. Leveres på kveil à 50m. Røret har en innervegg som gjør røret mer robust og bedrer trekkeegenskapene. Røret kan ikke benyttes innomhus på grunn av PE materialet som er brannfarlig. Tilfredstiller IKKE NS2968 på ringstivhet SN8.


