Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Norsk Wavin - DVR 50mm grønn à 50m - 3064817

KopierKopier
Norsk Wavin - DVR 50mm grønn à 50m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grønn

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

  • Indre diameter - 42 mm

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525353513

Elnummer

2862414

Leverandørens varenummer

3064817

Typebeskrivelse

2862414

Materiale:

Plast

Farge:

Grønn

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

Indre diameter:

42 mm

Ytre diameter:

50 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Dobbelvegget kabelrør 50mm på kveil. Farge Grønn. Leveres på kveil à 50m. Røret har en innervegg som gjør røret mer robust og bedrer trekkeegenskapene. Røret kan ikke benyttes innomhus på grunn av PE materialet som er brannfarlig. Tilfredstiller standard NS2968 på ringstivhet SN8.