Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Norsk Wavin - DVR 50mm gul à 50m - 3064818

KopierKopier
Norsk Wavin - DVR 50mm gul à 50m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Gul

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

  • Indre diameter - 42 mm

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

5708525336424

Elnummer

2862411

Leverandørens varenummer

3064818

Typebeskrivelse

2862411

Materiale:

Plast

Farge:

Gul

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

Indre diameter:

42 mm

Ytre diameter:

50 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Dobbelvegget kabelrør 50mm på kveil. Farge Gul. Leveres på kveil à 50m. Røret har en innervegg som gjør røret mer robust og bedrer trekkeegenskapene. Røret kan ikke benyttes innomhus på grunn av PE materialet som er brannfarlig. Tilfredstiller standard NS2968 på ringstivhet SN8.